ナビス(アズワン)
カラフル診察台 700×1900×600mm
アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。耐荷重250kgで安心なスタンダード診察台です。
耐荷重(kg)
250
質量(kg)
約20
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1900×600
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12097884
TE-H7019SB
スカイブルー
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12097900
TE-H7019PB
ライトブルー
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12097909
TE-H7019LG
ライムグリーン
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12097918
TE-H7019PG
ライトグリーン
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12097927
TE-H7019PK
ピンク
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12097936
TE-H7019CR
クリーム
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12097945
TE-H7019IV
アイボリー
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000