曜日別特売

ムーブコアエクササイザー

ムーブコアエクササイザー - ユーキトレーディングムーブコアエクササイザー - ユーキトレーディングムーブコアエクササイザー - ユーキトレーディングムーブコアエクササイザー - ユーキトレーディング

ペダルを回転させるたびに運動の中心位置が移動するので、座ったまま、効率的に下肢の主要な筋肉群に刺激を与えます。ストラップ付き大型ペダルで、リハビリ中や運動の苦手な方でも安全に使用できます。付属メーターで運動時間や回転回数などを表示します。折りたたみ構造で収納に便利です。

折りたたみ寸法(mm)420×550×160付属品デジタルメーター材質本体/スチール、ペダル/ポリプロピレン、タイヤ/合成ゴム、滑り止めグリップ/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)420×500×240質量(kg)約3.8電源【デジタルメーター用】アルカリボタン電池1.5V LR44(テスト用付属)内容量1台
注意
※立位での運動はできません。必ず座ってご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12098164MCE09190Pピンク
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
12098180MCE09190Tターコイズ
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
12098155MCE09190Wホワイト
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12098155MCE09190W12098180MCE09190TMCE09190W ムーブコアエクササイザー ユーキトレーディング 12098180ムーブコアエクササイザーユーキトレーディング1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする