東洋事務器工業
メディカルソフトスツール ラバープロテクタ付き 背無し CA-P13BL-Zシリーズ
床にやさしいラバープロテクタを、円盤ベースに装着しています。
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ405×455~605
座面高さ(mm)
455~605
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12098250
CA-P13BL-Z
ラベンダー
¥
42,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12098259
CA-P13BL-Z
ブルー
¥
42,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12098268
CA-P13BL-Z
ピンク
¥
42,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12098277
CA-P13BL-Z
ミントグリーン
¥
42,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000