東洋事務器工業
メディカルソフトスツール ラバープロテクタ付き 背付き CA-P14BL-Zシリーズ
床にやさしいラバープロテクタを、円盤ベースに装着しています。
座面高さ(mm)
455~605
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ405×660×810
座面径(Φmm)
375
昇降方式
ガスシリンダー式
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム、背/PP(ポリプロピレン)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12098286
CA-P14BL-Z
ラベンダー
¥
51,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12098295
CA-P14BL-Z
ブルー
¥
51,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12098304
CA-P14BL-Z
ピンク
¥
51,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12098320
CA-P14BL-Z
ミントグリーン
¥
51,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000