曜日別特売

セルケア1・TDc 単品系装具

セルケア1・TDc 単品系装具 - アルケアセルケア1・TDc 単品系装具 - アルケア

クリップレスタイプのため、操作が容易で装着時の違和感も軽減します。においや便漏れを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」です。面板とストーマ袋が一体になっているので、装着時の違和感も軽減します。面板の皮膚保護剤にスキンケア成分「セラミド」を配合し、装具交換時の剥離刺激や汚れにさらされる皮膚の健康を保ちます。

材質【面板】凸型面板交換目安2~5日寸法(mm)【袋】300×150仕様【ストーマ袋】下部開放型クリップレス内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効径(Φmm)
タイプ
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1209842618718【ストーマ】44~49プレカット50
4,850
4,698
非課税商品
4,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
1209843520141【ストーマ】29~44フリーカット15
4,850
4,698
非課税商品
4,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
1209844420142【ストーマ】39~54フリーカット25
4,850
4,698
非課税商品
4,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする