座位安定シャワーキャリー

座位安定シャワーキャリー - ピジョン座位安定シャワーキャリー - ピジョン

座面前方がくびれているので深く足を踏み込め、移乗介助の際に力が入りやすいです。座面が安定した座位を保つ角度(7度)で、おしりが落ちにくい構造です。

キャスター前輪/Φ4インチ、後輪/Φ12インチ(ノーパンクタイヤ)座面高さ(mm)前/450、後/390材質フレーム/アルミニウム(アルマイト塗装)、シート・バックサポート・ハンドル/発泡ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)509×882×880座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400耐荷重(kg)80質量(kg)15アズワン品番8-2073-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12098609SY-20
118,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする