アズワン
ディスポ採便容器
便器と便座の間に挟んで楽な姿勢で採便ができます。妊娠中の方等、かがみづらい方に便利です。
寸法(Φ×mm)
150×75
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
50~950(50刻)
取付可能寸法(mm)
【便器内】155~240
セット内容
採便容器(未滅菌)×1個、サポートシート×1個
アズワン品番
8-2276-51
内容量
1箱(100セット)
注意
※便を採集するための容器です。保管・輸送用ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12098618
2050
¥
69,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください