第一工業
昇降式テーブル FPSシリーズ 角型
付属品
ネジ(4本脚/24個、5本脚/30個、6本脚/36個)
高さ調節
20mmピッチ・10段階調節
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1200×600~800
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール樹脂シート貼(木目調)
脚数(本)
4
アズワン品番
8-2440-21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12098776
FPS-1212K
¥
155,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません