日進医療器(車イス)
座王 ティルト車いす
伸縮素材のオートフィットシートにより背中にフィットしやすいです。
形状
【フット】スイングアウト・着脱式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×1050×1020~1340
質量(kg)
19.6
角度(°)
【ティルト】-4~18
折りたたみ寸法(mm)
340×1020×660
肘高さ(mm)
240~300(20mm間隔・4段階調節)
耐荷重(kg)
100
材質
本体/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/ノーパンクタイヤ
車輪サイズ(inch)
キャスター/Φ6、主輪/Φ22
アズワン品番
8-2736-05
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12098907
NA-XF7
¥
233,200
¥
219,800
非課税商品
¥
219,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000