小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE

小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE - ナビス(アズワン)小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE - ナビス(アズワン)小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE - ナビス(アズワン)小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE - ナビス(アズワン)小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE - ナビス(アズワン)小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE - ナビス(アズワン)小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE - ナビス(アズワン)小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE - ナビス(アズワン)

可愛いイラスト入りカート。1つの鍵で全ての引出しをロックできます。移動の際、鍵をかけていなくても引出しが飛び出さないロック機能付きです。

寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず)材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム、仕切板/AS樹脂、仕切板用ストリップ/ABS樹脂引出し有効内寸法(mm)小/569×398×76×2段、中/569×398×115×2段、大/569×398×236×1段キャスターΦ125mm(前輪ストッパー付き)天板寸法(mm)590×420質量(kg)65仕様【取付可能仕切板数】縦/15枚、横/10枚内容量1台
注意
※カート本体に蘇生板(透明色)は付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12098934LX3405PRO鍵(2本)、上段用仕切板(P-FD3)×1段分、中段用仕切板(P-FD6)×1段分、マグネットラベルホルダー(6枚)・蘇生板用フック(2本)ピンク
159,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
12098950LX3405PROS鍵(2本)、上段用仕切板(P-FD3)×1段分、中段用仕切り板(P-FD6)×1段分、マグネットラベルホルダー(6枚)・蘇生板用フック(2本)ブルー
159,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12098959LX34PRO-P鍵(2本)、上段用仕切板(P-FD3)×1段分、中段用仕切り板(P-FD6)×1段分、マグネットラベルホルダー(6枚)・蘇生板用フック(2本)ピンク 無地
152,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12098968LX34PRO-B鍵(2本)、上段用仕切板(P-FD3)×1段分、中段用仕切り板(P-FD6)×1段分、マグネットラベルホルダー(6枚)・蘇生板用フック(2本)ブルー 無地
152,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする