小分け プロシェア閉鎖式導尿バック

小分け プロシェア閉鎖式導尿バック - ナビス(アズワン)小分け プロシェア閉鎖式導尿バック - ナビス(アズワン)

ドリップチャンバー方式ですので、尿の逆流・細菌の侵入を防ぎます。細菌の透過を防止するフィルターを採用しています。ニードルレスサンプルポート付きですので、新鮮な尿サンプルを採取できます。排出バルブのレバーが上向きの時は閉、下向きの時は開です。

滅菌EOG滅菌済(個包装)材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂容量(mL)2000寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)12×1200付属品ハンガー・ひも・クリップ寸法(mm)バッグ/約275×245アズワン品番8-3576-11-52内容量1袋(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120990293S-85003FIVE
740
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする