タカラベルモント
ドクタースツール 本体 LSシリーズ
中央のリングをフット操作することで昇降が可能です。オプションでバー型背もたれ(LS-OPT-SB)が取り付け可能です。レザー部は抗菌、耐アルコール仕様です。
質量(kg)
8
材質
座面/抗菌ビニールレザー張り、脚/アルミダイキャスト
座面径(Φmm)
342
座面高さ(mm)
505~700
昇降方式
ガスシリンダー式・フット操作
アズワン品番
8-3915-21
内容量
1個
注意
※背もたれは付属していません。
※医療機関向け商品の為、使用者様の情報をお聞きすることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12099056
LS-009GS
¥
115,000
¥
110,000
¥
121,000
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000