曜日別特売

チェア[セミローバック] OA-1055EJ VG1シリーズ 肘付き

チェア[セミローバック] OA-1055EJ VG1シリーズ 肘付き - アイコチェア[セミローバック] OA-1055EJ VG1シリーズ 肘付き - アイコ

座面高さ・背もたれが低く、小柄な方に適しています。型崩れしにくく、弾力性に優れた座り心地です。

材質背・座/PP(ポリプロピレン)・モールドウレタンフォーム、張地/抗菌ビニールレザー(耐アルコール・次亜塩素酸)、脚/強化ナイロン質量(kg)約12昇降方式ガスシリンダー式キャスターΦ50mmナイロン製座面高さ(mm)395~500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×770~875座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×380仕様肘付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12099065OA-1055EJ(VG1)イエロー
32,300
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12099074OA-1055EJ(VG1)ピンク
32,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする