アルケア
テニスエルボーサポーター
厚みのあるパッドで、ひじを的確にサポートします。リングを通して留めるだけですので、着脱が容易です。
適合腕周(cm)
20~27(前腕)
材質
ポリエステル・ナイロン・綿・EVA(酢酸ビニル樹脂)・POM(ポリアセタール)、PE(ポリエチレン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)
3×40
アズワン品番
8-4291-13
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12099248
19991
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000