曜日別特売

椅子 アジャスト AJS-150シリーズ

椅子 アジャスト AJS-150シリーズ - アズワン

肘掛け前部に段差がありますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。座面の奥行き・高さは、脚と座の内側グリップを締め直すだけで調節できます。

材質ブナ成型合板・ブナムク材・ウレタン・ビニールレザー(耐次亜・耐アルコール・防汚・抗菌・耐候・耐移行性)座面奥行(cm)37~43(0.3間隔・3段階調節)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×570×730~850質量(kg)9.9グリーン座面高さ(mm)330~450(30間隔・5段階調節)アズワン品番8-4487-03内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12099354AJS-150-V
91,400
90,486
99,535(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする