名優
気管切開カニューレホルダー 新生児用
ムレずにかぶれにくい、幅広で柔らかいバンドを使用しています。裏地は撥水性に優れており、頸部の乾燥を維持します。留め具の位置を調節できますので、カニューレをしっかり固定します。
首廻り(cm)
23以下
幅(cm)
2
質量(g)
10
材質
ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様
新生児用
アズワン品番
8-4791-03
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12099379
H84102421
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください