曜日別特売

シャワー用車いす U字シート

シャワー用車いす U字シート - カワムラサイクルシャワー用車いす U字シート - カワムラサイクル

脚部は移乗に便利なスイングアウト式です。座シートはおしりにぴったりフィットします。

肘高さ(mm)220~260(20mm間隔・3段階調節)規格U字シート質量(kg)19.2材質本体/ステンレス、シート/EVA座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400キャスター径(Φmm)前輪/150、後輪/200リクライニング~-18°座面高さ(mm)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×910~1050×890~1320アズワン品番8-4822-11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12099406KS11-PF/ST
178,000
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする