東洋事務器工業
ナース・患者用チェア モールドタイプ
厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。厚いモールドウレタンを座面横まで巻き込んでいるので疲れにくいです。
昇降方式
ガスリシンダー式
座面径(Φmm)
375
キャスター
Φ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12099467
CA-35-Z
545×545×425~535
425~535
座部/ウレタン・スチール・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)
5.5
¥
38,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12099476
CA-36L-Z
545×545×720~900
515~695
座部/ウレタン・スチール・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)、背部/PP(ポリプロピレン)
8.4
¥
53,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000