東洋事務器工業
メディカルソフトスツール 背付き CA-14BL-Zシリーズ
座面クッションは、横までぐるりと巻き込んでいるので、快適に座れます。
座面高さ(mm)
450~600
質量(kg)
7.6
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム、背/PP(ポリプロピレン)
昇降方式
ガスシリンダー式
寸法(Φ×mm)
400×655~805
座面径(Φmm)
375
仕様
背付き
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12099528
CA-14BL-Z
ラベンダー
¥
46,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12099537
CA-14BL-Z
ブルー
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12099546
CA-14BL-Z
ピンク
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12099555
CA-14BL-Z
ミントグリーン
¥
46,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000