プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ

プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ - ナビス(アズワン)

様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。

変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄長さ(m)100全幅(mm)350材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙有効幅(mm)330アズワン品番8-5938-18内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12099634SRP350
8,400
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする