曜日別特売

プロシェア患者識別バンド

プロシェア患者識別バンド - ナビス(アズワン)プロシェア患者識別バンド - ナビス(アズワン)

特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌にやさしい感触です。

周長(mm)95~230グリーン材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250(記入部分約25×65)仕様【記載項目】血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考アズワン品番8-5946-04内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12099650-
2,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする