特殊衣料
保護帽 アボネットガードD [アボネットガードD]幼児サイズ
頭全体と側頭部の保護を重視したタイプで、横へ倒れることが多い方向けです。側頭部の4か所のマジックベルトでサイズ調整ができます。
頭囲(cm)
48~54
質量(g)
約220
材質
表地・裏地/ポリエステル100%(制菌・消臭加工)、緩衝材/ナイロン70%・ポリエステル30%
サイズ
幼児サイズ
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
色
レッド
アズワン品番
8-6514-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12099729
2009
¥
17,000
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください