匠の心 天然ゴム腰ベルト

匠の心 天然ゴム腰ベルト - 秀英産業匠の心 天然ゴム腰ベルト - 秀英産業匠の心 天然ゴム腰ベルト - 秀英産業匠の心 天然ゴム腰ベルト - 秀英産業

天然ゴムの適度な伸縮性が腰部をしっかり保護します。パンチ穴で通気性に優れ、快適な着用感です。

ゴム厚(mm)約1.3材質本体/天然ゴム100%、その他/ナイロン100%幅(cm)前/10、後/18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120997380545S~M75~90
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
120997470546L~LL85~100
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
1209975605473L~4L95~110
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする