東洋事務器工業
ハイチェアー 快適仕様 CA-43Nシリーズ
立位に近い位置まで高さ調節できるので、高作業者に適しています。クッション部は最大35mm厚のモールドウレタンを使用しているのでヘタリにくく長持ちします。
質量(kg)
6.1
昇降方式
ガスシリンダー式
寸法(mm)
510×470~650
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装)・PP(ポリプロピレン)カバー、脚端/PP(ポリプロピレン)アジャスター(ねじ込み式)
座面径(Φmm)
375
アズワン品番
8-6721-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12099765
CA-43N-Z
¥
35,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください