アルケア
ソフトナース(R)
低反発ウレタンフォームが身体にフィットし、局所的圧迫を軽減します。患者さんの状態に合わせて自由にカットでき、折り曲げや組み合わせができるので、幅広い用途や手術体位に対応できます。
洗濯方法
洗濯可(95℃まで)/乾燥機可
材質
低反発ウレタンフォーム
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
適応体重(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12099860
20921
830×1910×30
40~70
ピンク
¥
48,510
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12099869
20922
830×1910×40
70以上
グレーピンク
¥
59,840
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12099878
20923
830×1910×60
0~130(褥瘡リスクの高い方向け)
イエローピンク
¥
84,770
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください