洗えるムレない体圧分散マットレス リバーシブル HD-Mシリーズ

洗えるムレない体圧分散マットレス リバーシブル HD-Mシリーズ - ナビス(アズワン)洗えるムレない体圧分散マットレス リバーシブル HD-Mシリーズ - ナビス(アズワン)洗えるムレない体圧分散マットレス リバーシブル HD-Mシリーズ - ナビス(アズワン)洗えるムレない体圧分散マットレス リバーシブル HD-Mシリーズ - ナビス(アズワン)

柔らかめと硬めの両面マットレスで、患者の状態に応じて使い分けができます。中材に3次元スプリングを使用していますので、耐圧分散に優れています。カバーはメッシュ仕様で通気性があります。丸洗いが出来ますので、清潔に保てます。体が沈み込みにくく、体位変換もしやすい!

耐熱温度(℃)60寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1910×60洗濯方法手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12100036HD-MBLブルー
68,800
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12100045HD-MBGベージュ
68,800
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12100054HD-MNVネイビー
68,800
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする