曜日別特売

わきアイス 幼児・小児用

わきアイス 幼児・小児用 - ケンユーわきアイス 幼児・小児用 - ケンユーわきアイス 幼児・小児用 - ケンユーわきアイス 幼児・小児用 - ケンユー

脇の下にやさしくフィットし、凍らせても固くなりません。発熱や暑い時の外出時に適しています。肌に心地よいパイル布地を使用し、優しく冷温を適度に保ちます。カバーのまま冷凍庫に保管するだけで繰り返し使用できます。3時間以上の冷凍で、繰り返し使用できます。アジャスター付きのため、サイズ調節が可能です。

寸法(mm)本体/350~460×22×150、カバーのジェル袋部/70×22×150材質ジェル袋/水・多価アルコール・高分子吸水樹脂・PE(ポリエチレン)、カバー/綿・ポリエステルセット内容カバー×1個、ジェル袋×4個質量(g)160仕様幼児・小児用アズワン品番8-7659-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12100194WI-24
1,250
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする