曜日別特売

小分け 尿バック ユーバック

小分け 尿バック ユーバック - トップ

ドーム型チャンバーで尿路が切断され細菌逆行による尿路感染を軽減します。フォーリーカテーテルと接続しやすく、はずれにくいコネクター形状です。エアーベントをチャンバー部に設けていますので、スムーズなエアー抜きができます。

材質バッグ・チューブ/塩化ビニールチューブ長さ(mm)1200±20寸法(mm)274×340容量(mL)2500セット内容本体、チューブ1本仕様ユーバックアズワン品番8-7877-01-52内容量1袋(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121002462601
590
579
637(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする