曜日別特売

小分け 開口補助具 オーラルバイト

小分け 開口補助具 オーラルバイト - アズワン小分け 開口補助具 オーラルバイト - アズワン

スムーズに患者さんの開口を促し、介護者の口腔ケアを補助します。開口障害や歯のない方にもお使いいただけます。

厚さ(mm)15開口幅(mm)最小22、最大28全長(mm)約155材質PU(ポリウレタン)仕様オーラルバイトアズワン品番8-7924-02-52内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12100264-
810
802
882(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする