アズワン
カラフル上肢台 ネスティングタイプ
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。省スペースで保管できます。
材質
ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ウレタン・ビニールレザー
ベース高(mm)
560~800
ベース径(Φmm)
465
色(脚部)
ブルー
質量(kg)
約5.3
寸法(mm)
【クッション】450×200×50
アズワン品番
8-8271-12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12100289
-
¥
19,800
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000