アズワン
ペーパータオル用ディスペンサー
残量が見えるように一部半透明になっています。
サイズ
中判用L
最大収納数
中判3パック
適合サイズ(mm)
【シート】230×220
材質
ABS樹脂・MBS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×135×292
付属品
両面テープ×2本、ビス×4本、オールプラグ×4本
質量(g)
745
アズワン品番
8-8600-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12100456
793910
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000