アズワン
オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質
天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)
525×400
棚板間隔(mm)
(上段)195・(下段)275
キャスター
Φ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
199×350×76
耐荷重(kg)
50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×455×825
アズワン品番
8-8723-02
内容量
1台
注意
※ハンガー・サイドボックスは別売です。
※サイズはガードレールを含んだ高さです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12100499
Y201H
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000