曜日別特売

医療廃棄物処理容器用ホルダー EKシリーズ BH-E20K用

医療廃棄物処理容器用ホルダー EKシリーズ BH-E20K用 - 日本シューター医療廃棄物処理容器用ホルダー EKシリーズ BH-E20K用 - 日本シューター

容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。

キャスターΦ50mm(ストッパー付き)寸法(mm)342×465×755材質スチール(粉体塗装)適合【リスペール】BH-E20KタイプBH-E20K用内容量1個
注意
※最大耐荷重は貼る面の素材によって変わる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12100526EK20HI/HC8-8796-11
34,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12100535EK20LO/HC8-8796-12
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする