医療廃棄物処理容器用ホルダー EKシリーズ BH-E50K用

医療廃棄物処理容器用ホルダー EKシリーズ BH-E50K用 日本シューター

容器に直接触れることなくフタを開閉できます。ペダルを踏み込んだ状態でで左にスライドさせると、フタを開けたまま保持できます。フタはダンパー機能付きで、静かにゆっくり閉まります。キャスター付きの為、移動が容易です。

適合【リスペール】BH-E50K タイプBH-E50K用 材質スチール(粉体塗装) キャスターΦ50mm(ストッパー付き) 寸法(mm)440×465×810 アズワン品番8-8796-13 内容量1個
注意
※最大耐荷重は貼る面の素材によって変わる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12100544 EK50Y/HC
36,000
32,980
36,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする