SIGMAX(シグマックス)
リブバンド 女性用
背部のフィット性を向上させたスタンダードモデルです。腋窩部に当たりにくい形状で、上位肋骨も的確に固定します。女性用は乳房を圧迫しない形状です。
適合サイズ(cm)
105~120
サイズ
3L
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
タイプ
女性用
材質
ナイロン・綿・PU(ポリウレタン)・ポリエステル
アズワン品番
8-8880-07
内容量
1個
注意
※アンダーバストを計測してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12100560
313105
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください