SIGMAX(シグマックス)
ファシリエイドサポーター 足くび
テーピング理論(フィギュア8)を応用した巻くタイプのサポーターです。
タイプ
子供用
材質
ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
色
ブラック
適合サイズ(cm)
【靴】17.0~22.0
アズワン品番
8-8911-03
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12100578
302512
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください