曜日別特売

体位固定クッション用 カバー 1312シリーズ 体位固定クッション 洗えるフィット三角柱クッションⅡ 幅300mm/ベージュ 用 洗い替え用

体位固定クッション用 カバー 1312シリーズ 体位固定クッション 洗えるフィット三角柱クッションⅡ 幅300mm/ベージュ 用 洗い替え用 - 日本エンゼル

カバーはファスナーが付いていませんので、着脱が容易です。

ベージュ洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(60℃以下)材質綿70%・ポリエステル30%アズワン品番8-9158-42内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121006301312-3C
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする