曜日別特売

体組成計 高精度タイプ・検定付

体組成計 高精度タイプ・検定付 - Yamato(大和製衡)体組成計 高精度タイプ・検定付 - Yamato(大和製衡)

8電極全身部位別測定方式により高精度な測定が行えます。骨格筋量の加齢による現象(サルコペニア)の指標となる骨格筋量指標(SMI)を表示します。ウエストサイズの入力を行うことで体脂肪率、内臓脂肪指数をより正確に測定できます。体脂肪率、体脂肪量、筋肉率、筋肉量、除脂肪量、内臓脂肪指数、推定骨量、SMIに本人補正機能(体脂肪率と内臓脂肪指数の原点調整機能)、肥満度評価機能を搭載しています。高速測定です(約5秒)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×702×931ひょう量(kg)200質量(kg)約20目量(g)~150kg/50、150~200kg/100インターフェイス【外部】USB、Bluetooth(R)(オプション)通信出力USB出力(標準装備)、Bluetooth通信(オプション)機能ワンタッチ風袋引き機能プリセット風袋引き機能・表示固定機能・体組成測定機能・測定結果印字機能・測定結果通信機能・QRコード発行機能電源(V)AC100(50/60Hz)印字方式ラインサーマルドット印字最大消費電力(W)20計量方式電気抵抗線式ロードセル方式測定機能体重・BMI・標準体重・基礎代謝基準値・部位別体脂肪率・部位別筋肉率・部位別筋肉量・除脂肪量・内臓脂肪指数・基礎代謝量・推定骨量・水分量・SMI・肥満度付属品プリンタ用紙×3巻アズワン品番8-9377-21内容量1個
注意
※国家検定付き
※ご注文の際は使用地域をご指定下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12100675DF870K
400,000
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする