JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 1段引出し/2段棚板

JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 1段引出し/2段棚板 - ナビス(アズワン)JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 1段引出し/2段棚板 - ナビス(アズワン)

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。

段数1段引出し/2段棚板質量(kg)約30耐荷重(kg)引出し/50、全体/200寸法(mm)560×475×960引出し有効内寸法(mm)398×360×97付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)バスケット(mm)225×100×95ピンクアズワン品番8-9564-21内容量1台
注意
※鍵は付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12100736JNC264AP
98,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする