アズワン
ナビロールポリエチ手袋 内エンボス加工
柔らかく伸縮性の高いポリエチレンを使用しています。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
約275
厚さ(μm)
23
仕様
内エンボス
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12100824
-
L
¥320
¥
317
¥349
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12100840
-
M
¥320
¥
317
¥349
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12100849
-
S
¥320
¥
317
¥349
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000