バイオハザードボックス 感染性廃棄物ボックス 鋭利物専用

バイオハザードボックス 感染性廃棄物ボックス 鋭利物専用 - ナビス(アズワン)

使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目を付ける手間が省けます。フタは一度閉めると容易には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。外箱・袋・内箱の3層構造タイプです。便利な小分けパック

材質外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレンセット内容外箱、内箱、透明袋(90L)、結束バンド容量(L)40仕様【バイオハザードマーク】黄/鋭利物専用アズワン品番8-9742-11内容量1セット(5セット)
注意
※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・-03)が使用できます。
※注射針に先端が鋭利なものを直接収容すると本製品を貫通する恐れがありますので、注射針専用の回収容器に入れる等して、本製品に直接触れないようにして収容してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12100858YEL40
6,050
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする