ペーパーホルダー クリーンウェーブ PTシリーズ

ペーパーホルダー クリーンウェーブ PTシリーズ - タカラ産業ペーパーホルダー クリーンウェーブ PTシリーズ - タカラ産業ペーパーホルダー クリーンウェーブ PTシリーズ - タカラ産業ペーパーホルダー クリーンウェーブ PTシリーズ - タカラ産業ペーパーホルダー クリーンウェーブ PTシリーズ - タカラ産業ペーパーホルダー クリーンウェーブ PTシリーズ - タカラ産業

スモーク面でペーパーの残量が確認できます。壁・天面に取り付け可能です。

適合サイズ【用紙】小判用材質ABS樹脂収納枚数(枚)最大250付属品取付ネジ×3本、アンカープラグ×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×103×121質量(g)445アズワン品番8-9773-03内容量1個
注意
※目安紙サイズ:220×170mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12100867PTE200
2,600
2,590
2,849(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする