曜日別特売

UG軟膏壺 未滅菌 24mL 3-53シリーズ

UG軟膏壺 未滅菌 24mL 3-53シリーズ - 馬野化学容器UG軟膏壺 未滅菌 24mL 3-53シリーズ - 馬野化学容器
(1件のレビュー)

底が丸く取り残しが少ない形状です。

容量(mL)24材質PP(ポリプロピレン)内容量1ケース(100個)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121014273-53
3,540
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
121014363-53クリーム
3,540
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
121014453-53ピンク
3,540
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
121014543-53
3,540
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
121014703-53
3,540
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
121014793-53
3,540
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: クリーム作り
ルベール教育・研究機関

サイズが思ったより大きかった。
20mlがあるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする