ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ

ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1800mm用 TC-18シリーズ - ナビス(アズワン)

ユニバーサルロビーベンチ用のレザー調カバーです。座面と背もたれの張り地が一体で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できる抗菌・防汚・難燃カバーです。ベンチの模様替えや、傷んだ張り地の上から保護カバーとしても使用可能です。

質量(kg)約3材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・難燃)適合サイズユニバーサルロビーベンチ(8-6465-01~04、8-6466-01~04)(全体奥行/580mm、座面奥行/460mm、背もたれ高さ/255mm)適合【ベンチサイズ】幅1800mm用内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12101610TC-18SBスカイブルー
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101619TC-18PBライトブルー
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101628TC-18LGライムグリーン
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101637TC-18PGライトグリーン
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101646TC-18PKピンク
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101655TC-18CRクリーム
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101664TC-18IVアイボリー
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする