ナビス(アズワン)
移動式検査処置台用オプション 低反発マットレス
移動式検査処置台用のオプションです。耐圧分散性能に優れ、汚れてもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
質量(kg)
約3
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×1900
材質
ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))
厚さ(mm)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12101680
-
スカイブルー
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101689
-
ライトブルー
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101698
-
ライムグリーン
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101707
-
ライトグリーン
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101716
-
ピンク
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101725
-
クリーム
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12101734
-
アイボリー
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000