卓上シーラーAP-200

卓上シーラーAP-200 - ユアファミリ
(2件のレビュー)

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。
シール長さが20cmで小さなものに最適。
押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。

用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)1.5消費電力(W)300定格電圧(V)100シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)32×6.5×15内容量1台
注意
※国内専用。水物不可。取扱説明書の注意事項をお守りください。
シール時間のダイヤルが0だとシールが出来ませんので
使用時にダイヤルを調整ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12068448142820000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12068448
2024-08-02
用途: お菓子の包装
教育・研究機関

安いのでどうかな?と思いましたが、温度調整もできてとても使い易かったです。シールが完了して2秒くらいしてから剥がすと綺麗に取れます。

1が参考にしています
対象商品 : 12068448
2024-06-27
用途: クッキーなど食品の包装
教育・研究機関

袋の厚みによって温度を調節できて、とても使い易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする