信和自動車工業
樹脂製(小型)歯止め
タイヤ径の小さな軽トラックや2t車に適した歯止め
色
黄色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12101944
788830Y
小型(2t)用
100
114
215
PP樹脂
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください