信和自動車工業
ステンレス消火器BOX(20型)横型
トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 20型 6.0Kg用
材質
(ステンレス)SUS304
表面処理
カバー:BA材、台:2B材
厚さt(mm)
カバー:1、台:1
質量(kg)
適合:6
幅(mm)
280
高さ(mm)
210
奥行(mm)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12101969
68HSB520
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください