曜日別特売

ステンレス消火器BOX(10型)カマボコ型

ステンレス消火器BOX(10型)カマボコ型 - 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(10型)カマボコ型 - 信和自動車工業

トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)10型 3.5Kg用

材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:BA材厚さt(mm)カバー:0.8、台:1質量(kg)適合:3.5幅(mm)263高さ(mm)170奥行(mm)526内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1210197868HSB530
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする