信和自動車工業
ステンレス消火器BOX(20型)カマボコ型
トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)20型 6.0Kg用
材質
(ステンレス)SUS304
表面処理
カバー:BA材、台:BA材
厚さt(mm)
カバー:0.8、台:1
質量(kg)
適合:6
幅(mm)
272
高さ(mm)
207
奥行(mm)
646
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12101987
68HSB540
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください